Beli kabel wifi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MASKO UTP Cat5E Data Cable (Kabel Jaringan)atribut:
- Length (m): 305
- Color: Grey
- Category: 5E
- BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)atribut:
- No. of Pairs: 4
- Standardization: TIA568C.2
- BELDEN Plugs (Connector)atribut:
- Connector: RJ45
- 3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)Deskripsi:High performance RJ45 plug for single wire and stranded wire. To prevent the latch part from breaking, the U-shape is adopted. There are few parts and good construction is possible. For plug processing of LAN cable.atribut:
- Type: Category 5e
- Compatible Cable: UTP cable (AWG24) single wire / twisted wire
- Number of boxes: 100
- PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN)Deskripsi:CONSTRUCTION - Pairs : 2 Insulated conductors twisted together - Printing : Each meter printed with sequential length counter - Jacket Nominal Wall Thickness : 0.7±0.01mm - Insulation Nominal Wall Thickness : 0.2mm ELECTRICAL PROPERTIES - Characteristic Impedance : 1. 64kHz: 125Ω±20% 2. 1to250MHz: 100Ω±15% - Conductor Resistance : MAX 18Ω/100m at 20°C - Insulation Resistance : MIN 150MΩ/KM - Mutual Capacitance : MAX 5600pf/100M - Resistance Unbalance : MAX 5% - Resistance Unbalance : MAX 300pf/100M COLOUR CODE Pair No : Colour A : White-Blue Stripe and Blue B : White-Orange Stripe and Orange C : White-Green Stripe and Green D : White-Brown Stripe and Brown MECHANICAL PROPERTIES - Operating Temperature : 75°Catribut:
- Conductor: 23 AWG (4 pair)
- Conductor Diameter (mm): 0.51±0.01
- Insulation: High Density Polyethylene
- Insulation Diameter (mm): 0.93±0.02
- Cable Diameter (mm): 5.1±0.15
- NETVIEL CAT6 UTP Cable with PVC JacketingDeskripsi:NETVIEL® CAT6 UTP Cable with PVC Jacketing NAVY BLUE COLORatribut:
- Conductor: Solid Bare Copper
- AWG: 23
- Jacket Material: PVC
- Conductor Dia (mm): 0.57 ±0.01-0.02
- Sheath Color: PVC:Navy Blue
- monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan kabel lanatribut:
- Cable: Standard
- Color: blue
- Standard: CAT5e
- Structure: Twisted wire (stranded wire)
- Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- Acer Desktop Aspire All-in-One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop)atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 4GB DDR4
- Model : C22-1650 (OHS)
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 21.5
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Pro'sKit Mini Lan Cable TesterDeskripsi:For testing RJ45/RJ11/RJ12/BNC Cable- Tests RJ45 TIA568A/B (AT&T 258A), 10 Base-T, Token ring, RJ-11/ RJ-12 USOC and Coaxial BNC cable.- Automatically check cable for continuity, short, open and crossed wire pairs.- Coaxial cable port indentifies cable conditions including shorts, shield opens and center conductor breaks.- Main unit and remote allow one person testing.
- Vention RJ45 Cat.6 UTP Gigabit Ethernet LAN Cable (Kabel SATA)atribut:
- Connector Interface: RJ45 Male to Male
- Connector Material: Gold-plated
- Jacket: PVC
- Shell: PC
- Shielding: UTP
- tp-link Wireless N Access Point (Pemancar WiFi)atribut:
- Wireless Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Certification: CE, FCC, RoHS
- Frequency (GHz): 2.4-2.4835
- Management: SNMP
- Quality of Service: WMM
- tp-link 24Port Gb L2 Managed Switch with 4 SFP SlotsDeskripsi:Full Gigabit Ports: 24× gigabit RJ45 ports and 4× gigabit SFP Slots provide high-speed connections. Integrated into Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)*, Centralized Cloud Management, and Intelligent Monitoring. Centralized Management: Cloud access and Omada app for ultra convenience and easy management. Static Routing: Helps route internal traffic for more efficient use of network resources. Robust Security Strategies: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, and more. Optimize Voice and Video Applications: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping. Standalone Management: Web, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON, and Dual Image bring powerful management capabilitiesatribut:
- Interface: • 24× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports• 4× Gigabit SFP Slots• 1× RJ45 Console Port• 1× Micro-USB Console Port
- Environment: Operating Temperature (°C): 0-45 (32-113°F)Storage Temperature (°C): -40 to 70 (-40 to 158°F)Operating Humidity: 10-90% RH non-condensingStorage Humidity: 5-90% RH non-condensing
- Dimensions (WxDxH) (inch): 17.3x7.1x1.7 (440x180x44mm)
- Maximum Heat Dissipation (BTU/hour): 65.58 (110V/60Hz)
- Packet Forwarding Rate (Mpps): 41.66
- Maximum Power Consumption (W): 19.22 (220V/50Hz)
- Mounting: Rack Mountable
- Power Supply (V/Hz): 100-240 AC/50-60
- TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- NETVIEL CAT5e UTP Cable with PVC JacketingDeskripsi:NETVIEL® CAT5e UTP Cable with PVC Jacketing RED COLORatribut:
- Conductor: Solid Bare Copper
- AWG: 24
- Jacket Material: PVC
- Conductor Dia (mm): 0.51 ±0.01-0.02
- Sheath Color: PVC:Red
Daftar Harga kabel wifi Terbaru November 2026
| MASKO UTP Cat5E Data Cable (Kabel Jaringan) | Rp2.199.900 |
| BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) | Rp2.799.900 |
| BELDEN Plugs (Connector) | Rp209.900 |
| 3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN) | Rp969.900 |
| PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN) | Rp1.299.900 |
| NETVIEL CAT6 UTP Cable with PVC Jacketing | Rp6.599.900 |
| LS Cable LS Modular Plug RJ45 | Rp189.900 |
| monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan) | Rp23.900 |
| Acer Desktop Aspire All-in-One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop) | Rp10.999.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jfP107628699-1.jpg)
/h1P103242613-1.jpg)
/mgP103242808-1.jpg)
/q5P106564941-1.jpg)
/7mP103117274-2.jpg)


/b3P103179399-3.jpg)
%20(Komputer%20Desktop)/cfP107829447-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)

/n1P106615829-1.jpg)
/nwP103770860-1.jpg)

/kdP105678733-3.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)